IESS SRL - EAAKIZYNTASC LETTORE NFC CON TASCA PORTA TESSERE - KIZYNTASC
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000003293728
Codice prodotto
EAAKIZYNTASC
Cod. produttore
KIZYNTASC
Produttore
EAA
NEW Lettore stand-alone MIX NFC e tastiera numerica con centralina per comando elettro serratura alimentatore 230V/12V con 5 tessere NFC. Lettore stand-alone MIX NFC e tastiera numerica con centralina per comando elettro serratura alimentatore 230V/12V e5 tessere NFC in dotazione. Numero max utenti 1000, riconoscimento per mezzo di codice numerico personalizzabile/tessera NFC, configurazione mediante connessione Wi-Fi locale, utilizzo da interno/esterno, mantenimento log 30 giorni. Dimensioni tastiera L9,9 x H 9,9 x P 2,8 cm, peso 95 g, materiale ABS, grado di protezione IP65, alimentazione dalla centralina mediante cavo a 4 conduttori. Gestisce fino a 4 lettori scelti tra KIZYNTASC, TASTKIZYT (cod.0001), TASTKIZYTA (cod. 0002), TASTKIZYN (cod. 0003) eTASTKIZYQR (cod. 0004). Caratteristiche centralina - Dimensioni L 10,5 x H 11,2 x P 3,0 cm, peso 165 g, 2 contatti di uscita per comando elettroserratura NA max 10A/250V, alimentazione mediante alimentatore in dotazione 230V/12V - 1 A. Certificazione CE.


