IESS SRL - EAAKIZYNC LETTORE NFC+5 TESSERE, CLOUD. - KIZYNC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000002519911
Codice prodotto
EAAKIZYNC
Cod. produttore
KIZYNC
Produttore
EAA
Lettore con tecnologia NFC con centralina per comando elettro serratura alimentatore 230V/12V e 5 tessere NFC in dotazione, gestione/configurazione utenti in cloud, numero max utenti (tessere) 100000. Riconoscimento a mezzo tessera NFC, configurazione dapagina web mediante connessione Wi-Fi, possibilità di attivare servizio API, funzione Alert avanzati, mantenimento log 3 mesi. Utilizzo da interno/esterno, dimensioni L 9,9 x H 9,9 x P 2,8 cm, peso 95 g, materiale ABS, grado di protezione IP65, alimentazione dalla centralina mediante cavo a 4 conduttori. Caratteristiche centralina: Dimensioni L 10,5 x H 11,2 x P 3,0 cm, peso 165 g, contatto di uscita per comando elettroserratura NA max 10A/250V, contatto di uscita per comando elettroserratura tramite app NA max 10A/250V, alimentazione mediante alimentatore in dotazione 230V/12V – 1 A. Certificazione CE. Prevede un canone annuale per l'utilizzo del pannello Cloud - primi 2 anni gratuiti.


