IESS SRL - EAAKIZYN LETT. STAND-ALONE NFC+5 TESSERE C/ALIM. - KIZYN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000002144267
Codice prodotto
EAAKIZYN
Cod. produttore
KIZYN
Produttore
EAA
Lettore stand-alone con tecnologia NFC con centralina interna per comando elettro serratura, completo di alimentatore 230V/12V. Lettore stand-alone con tecnologia NFC con centralina interna per comando elettro serratura, alimentatore 230V/12V e 5 tessereNFC in dotazione. Numero max utenti (tessere) 1000, riconoscimento per mezzo di tessera NFC, configurazione mediante connessione WI-Fi locale. Utilizzo da interno/esterno, dimensioni L 9,9 x H 9,9 x P 2,8 cm, peso 95 g, materiale ABS, grado di protezioneIP65, alimentazione dalla centralina mediante cavo a 4 conduttori. Caratteristiche centralina - Dimensioni L 10,5 x H 11,2 x P 3,0 cm, peso 165 g, contatto di uscita per commando elettroserratura NA max 10A/250V, alimentazione mediante alimentatore in dotazione 230V/12V ? 1 A. Certificazione CE.


