pagina iniziale

IESS SRL - EAAIS8 LETTORE PROXI RS485 BTICINOMAGIC - IS8

IESS SRL
copiacopia
IESS SRL - EAAIS8 LETTORE PROXI RS485 BTICINOMAGIC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attivazione meccanica - no

  • Visualizzazione dello stato di attivazione - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001024543759

Codice prodotto

EAAIS8

Cod. produttore

IS8

Produttore

EAA

Attivazione meccanica:

no

Visualizzazione dello stato di attivazione:

sì

Evoluto inseritore a microprocessore per chiave di prossimità. Collegabile a tastiera con III° livello di prestazione. 4 Led di segnalazione stati centrale. Inseritore collegabile direttamente al BUS seriale RS485. Indirizzabile mediante Dip-Switch montato a bordo. Munito di Uscita AUX. Temperatura di funzionamento -10 / +45°C. Dimensioni L 21 x H 42 x P 46 mm. Peso 18 g. Flangia compatibile Ticino Magic. Colore Grigio scuro o Bianco. Alimentazione 12Vcc (da 9 a 15V). Assorbimento 30 mA. IMQ ALLARME II° livello

Un prodotto IESS SRL

Scopri la serie IESS SRL