IESS SRL - EAAIS66 LETTORE PROXI LED BTICINOMAGIC - IS66

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Attivazione meccanica - no
Visualizzazione dello stato di attivazione - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449071843131
Codice prodotto
EAAIS66
Cod. produttore
IS66
Produttore
EAA
Attivazione meccanica:
no
Visualizzazione dello stato di attivazione:
sì
Evoluto inseritore a microprocessore per chiave di prossimità. Collegabile a tastiera con III° livello di prestazione. 4 Led di segnalazione stati centrale. Temperatura di funzionamento -10 / +45°C. Dimensioni L 21 x H 42 x P 46 mm. Peso 18 g. Flangia compatibile Ticino Magic. Colore Grigio scuro. Alimentazione 12Vcc (da 9 a 15V). Assorbimento 30 mA. Omologato IMQ
Un prodotto IESS SRL
Scopri la serie IESS SRL