pagina iniziale

IESS SRL - EAAIMPACTOR RIVELATORE D URTI I LIV IMQ - IMPACTOR

IESS SRL
copiacopia
IESS SRL - EAAIMPACTOR RIVELATORE D URTI I LIV IMQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di segnalazione - Segnalatore di scosse

  • Raggio di sorveglianza - 4 m

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071227054

Codice prodotto

EAAIMPACTOR

Cod. produttore

IMPACTOR

Produttore

EAA

Tipo di segnalazione:

Segnalatore di scosse

Raggio di sorveglianza:

4 m

Colore:

Bianco

Rivelatore piezoelettrico miniaturizzato per rilevazione d’urti. Regolazione della sensibilità a 2 livelli. Led visualizzazione stati d’allarme. Selezione conteggio impulsi. Tamper. Superfi cie di copertura da 1,5 a 4m massimo. IMQ ALLARME I° livello