pagina iniziale

IESS SRL - EAAGATETD GATEWAY RS485 X DISPOSITIVI I-TRADE - GATETD

IESS SRL
copiacopia
IESS SRL - EAAGATETD GATEWAY RS485 X DISPOSITIVI I-TRADE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079931700

Codice prodotto

EAAGATETD

Cod. produttore

GATETD

Produttore

EAA

Gateway per sistema I-TRADE con interfaccia RS485 Dispositivo per il sistema I-TRADE che consente di ricevere e trasmettere segnali/comandi da e verso tutti gli apparati radio compatibili compatibile con centrali GENIOPLUS e FLEXENERGY • Permette diestendere il raggio d’azione del segnale radio rendendo il sistema I-TRADE ancora più performante nel caso di situazioni installative difficoltose (muri spessi che impediscono la trasmissione del segnale) o nell’eventualità in cui si necessiti di ampliare la lunghezza di trasmissione. Permette, inoltre, l’integrazione di dispositivi I-TRADE con le centrali cablate della serie FLEXENERGY. • Portata collegamento radio max 1,6 km in campo aperto salvo limitazioni dovute a condizioni operative • Dimensioni L 130 x H 34 x P 46 mm, 71 g • Alimentazione 12Vcc dalla linea seriale RS485, assorbimenti 41