pagina iniziale

IESS SRL - EAAFLAMMER-HY SIRENA DA EST. VIA RADIO FM CON ALIM. - FLAMMER-HY

IESS SRL
copiacopia
IESS SRL - EAAFLAMMER-HY SIRENA DA EST. VIA RADIO FM CON ALIM.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079765381

Codice prodotto

EAAFLAMMER-HY

Cod. produttore

FLAMMER-HY

Produttore

EAA

•Sirena da esterno via radio supervisionata con portata operativa 100 metri in campo aperto salvo limitazioni dovute a condizioni operative Suono bitonale •Frequenza operativa europea per apparati LPD •II° livello di prestazione •Grado di protezione IP34•Antenna elicoidale ad alto rendimento •Ricevitore FM •Trasmettitore AM •Dimensioni: L 253 x H 290 x P 85 mm •Peso 1,5 Kg •Temperatura di funzionamento da -25 a +55 °C. •Alimentazione da rete con alimentatore TLC-AL fornito di serie •Batteria utile da 12V-1,2Ah (non fornita di serie)