IESS SRL - EAAF96P CENTRALE 8ING, 4G, GR.3, CONT.PLASTICO - F96P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000002992905
Codice prodotto
EAAF96P
Cod. produttore
F96P
Produttore
EAA
Centrale antintrusione linea FLEXENERGY, 8 ingressi cablati espandibili a 96 con modulo GSM 4G Linea Start, in contenitore plastico - grado 3. Centrale serie FLEXENERGY a 8 ingressi di bordo configurabili come NA, NC, bilanciato, split, split esteso, triplo bilanciamento, veloci espandibili a 96 con concentratori serie RIVER. Gestione di un massimo di 64 utenti, gestione di 2 aree con 4 settori ciascuna o 1 sola area con 8 settori. Combinatore GSM 4G linea Start integrato per eseguire trasmissione vocale(4 messaggi in fonia non modificabili, fino a 64 utilizzando la scheda sintesi vocale 51008), invio sms e trasmissione digitale con protocolli ContactID, Fast Format e SIA IP Reporting (TCP-2007). Combinatore telefonico su rete fissa opzionale mod. MDPSTN. Compatibile con dispositivi wireless I-TRADE utilizzando GATETD. Linea Seriale RS485 per connessione di concentratori serie RIVER, sensori con interfaccia RS485, sirene SEI485FB, SEI485VOICE, alimentatori, GATETD e nebbiogeni. Gestione di 16 organi di comando tipo ELISIR/ESTRA/NIRVA/ATOS/ESSENZA/IS8ZPLUS e IS8. Alimentazione 12Vcc con alimentatore incluso, corrente erogata 2,4 A batteria allogabile 12 V 7 Ah. Contenitore plastico, dimensioni L 283 - H 350 - P 90 mm, peso 1 Kg. Conformita EN50131-1, EN50131-3, EN50131- 6, EN50131-10:2014, EN50136-2: Grado 3 (grado 2 se si utilizza il modulo radio GATETD).


