IESS SRL - EAAF24 CENTRALE ANTINTRUSIONE CABLATA 8/24 4G - F24

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000002830368
Codice prodotto
EAAF24
Cod. produttore
F24
Produttore
EAA
Centrale antintrusione linea FLEXENERGY 8 ingressi cablati espandibile a 24, modulo GSM 4G Linea Start in contenitore plastico. Centrale a 8 ingressi cablati 8 ingressi di bordo configurabili come NA, NC, bilanciato, split, split esteso, triplo bilanciamento, veloci espandibili a 24 con concentratori serie RIVER. Gestione di un massimo di 32 utenti, gestione di 2 aree con 4 settori ciascuna o 1 sola area con 8 settori. Combinatore GSM 4G linea Start integrato per eseguire trasmissione vocale (4 messaggi in fonia non modificabili, fino a 64 utilizzando la scheda sintesi vocale 51008), invio sms e trasmissione digitale con protocolli ContactID, Fast Format e SIA IP Reporting (TCP-2007). Con modulo Wi-Fi mod. 51005 opzionale esegue trasmissione digitale conprotocollo SIA IP Reporting (TCP-2007). Compatibile con dispositivi wireless I-TRADE utilizzando GATETD. Linea Seriale RS485 per connessione di concentratori serie RIVER, sensori con interfaccia RS485, sirene SEI485FB, SEI485VOICE, alimentatori, GATETD enebbiogeni. Tastiera touch capacitiva integrata sul frontale. Gestione di 16 organi di comando tipo ELISIR/NIRVA/ATOS/ESSENZA/IS8ZPLUS e IS8. Alimentazione 12Vcc con alimentatore 51006 (incluso), corrente erogata 1,7 A batteria allogabile 12 V 4,2 Ah mod. B412G. Contenitore plastico, dimensioni L200 ? H260 ? P80 mm, peso 1 Kg. Conforme EN50131-1, EN50131-3, EN50131-6, EN50131-10:2014, EN50136-2 classe ambientale II, grado 2.


