IESS SRL - EAAESTRATD TASTIERA TOUCH CAPSENSE RADIO I-TRADE - ESTRATD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000002262558
Codice prodotto
EAAESTRATD
Cod. produttore
ESTRATD
Produttore
EAA
Tastiera di comando wireless linea I-TRADE con tecnologia capacitiva touch pad CapSense dotata di display OLED a risoluzione 128x64 pixel. Compatibile con centrali GENIOPLUS e GATETD. Portata wireless max 1,9 km in campo aperto. Funzioni: identificazionestato ingressi, memorie, anomalie, esclusione, controllo uscite, storico. Inserimento massivo di settori, funzione cronotermostato con gestione locale. Aggiornamento firmware via USB, lettore per chiave di prossimita integrato, protezione tamper antiapertura e contro la rimozione LED di segnalazione, connettore USB mini-B per configurazione tramite BrowserIess e aggiornamento firmware. Dimensione L 149 ? H 113 ? P 18 mm, peso 185g. Alimentazione mediante batteria 7,2V 2Ah tipo 2ER14505M in dotazione. Assorbimenti 50 ?A in inattivita, 135 mA massimo. Alimentazione 12V tramite alimentatore opzionale PS12ESTRATD, assorbimenti 72 mA, 135 mA massimo. Conforme EN50131-1, EN50131-3, EN50131-5-3 grado 2, classe ambientale II.


