pagina iniziale

IESS SRL - EAAACIF SCHEDA A 1 ING. 24V PER MAX 5 IE326F/S2L - ACIF

IESS SRL
copiacopia
IESS SRL - EAAACIF SCHEDA A 1 ING. 24V PER MAX 5 IE326F/S2L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071229881

Codice prodotto

EAAACIF

Cod. produttore

ACIF

Produttore

EAA

Interfaccia per collegamento di rivelatori di fumo e temperatura • Scheda a 1 ingresso 24V per collegamento di massimo 5 rivelatori IE326S2L • Dotato di uscita a relè • Alimentazione 12 Vcc, assorbimento a riposo 3,5 mA in allarme 30 mA • Dimensioni L73 x H 49 x P 19 mm, peso 40 g • Confomite alla direttiva 89/336/CEE.