pagina iniziale

IESS SRL - EAA52104PR PROGRAMMATORE RIVELATORI 32204-05-06 - 52104PR

IESS SRL
copiacopia
IESS SRL - EAA52104PR PROGRAMMATORE RIVELATORI 32204-05-06

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000003755134

Codice prodotto

EAA52104PR

Cod. produttore

52104PR

Produttore

EAA

Programmatore per sensori 32204, 32205 e 32006. Programmatore opzionale per rivelatori 32204, 32205, 32206. Consente le funzioni di: programmazione sequenziale degli indirizzi, abilitazione disabilitazione del led di polling, abilitazione/disabilitazionedel sensore di fumo o del sensore di calore dei rivelatori combinati, impostazione della sensibilita di fumo, impostazione della categoria di rivelazione termica A2R o A2S, test dei led e riepilogo delle informazioni impostate e visualizzazione del numero di visione. Tensione massima di funzionamento 28,0 V, tensione minima di funzionamento 17,0 V, batteria da 9 Vcc. Grado di protezione IP42, temperature operative -10 - 50 ?C, umidita relativa; 95 %, dimensioni L 128 ? H 45 ? P 215 mm. Alimentabile con 6batterie AAA (non fornite).