pagina iniziale

IESS SRL - EAA31602 SENSORE RS485 DT 8M MULTIFOCALE INT/EST - 31602

IESS SRL
copiacopia
IESS SRL - EAA31602 SENSORE RS485 DT 8M MULTIFOCALE INT/EST

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Struttura

  • Tipo di segnalazione - Infrarossi/microonde (Dual)

  • Sistema radio - no

  • Caratteristica - Tenda

  • Tensione d'esercizio - 12...12 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013768625677

Codice prodotto

EAA31602

Cod. produttore

31602

Produttore

EAA

Tipo di montaggio:

Struttura

Tipo di segnalazione:

Infrarossi/microonde (Dual)

Sistema radio:

no

Caratteristica:

Tenda

Tensione d'esercizio:

12...12 V

Monitoraggio della copertura:

Sensore RS485 doppia tecnologia 8mt multifocale interno/esterno linea I-Gate.