IESS SRL - EAA31502TD SENSORE WLS ITRADE DT 8MT MULTIFOC. INT/


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449078947986
Codice prodotto
EAA31502TD
Cod. produttore
31502TD
Produttore
EAA
Sensore volumetrico a doppia tecnologia MW+IR via radio I-TRADE da interno/esterno con lente multifocale compatibile con centrali GENIOPLUS e gateway GATETD. Portata operativa 8 metri, portata radio 1,5 km in aria libera. Antiaccecamento attivo. Setup daremoto tramite BrowserIess. Grado di protezione IP55 Alimentazione da batteria al litio 7,2V / 2,4Ah 2ER14505 in dotazione (durata max 2,5 anni) Dimensioni H 155 - L 39 - P 44 mm, peso 140 g con batteria. Conforme alla norma EN50131-5-3 ed EN50131-2-4 grado 1 classe ambientale 4