pagina iniziale

HT ITALIA SRL - HTIHV0IV600 IV600 STR. VERIF. IMP. FV MIS. IV 1500V - HV0IV600

HT ITALIA SRL
copiacopia
HT ITALIA SRL - HTIHV0IV600 IV600 STR. VERIF. IMP. FV MIS. IV 1500V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8052870673732

Codice prodotto

HTIHV0IV600

Cod. produttore

HV0IV600

Produttore

HTI

Strumento multifunzione per la manutenzione e la risoluzione dei problemi su impianti fotovoltaici. • Misura di Curva I-V su moduli/stringhe di impianti FV in accordo alla normativa IEC/EN60891 • Misura della Tensione a vuoto e Corrente di cortocircuito Voc/Isc fino a 1500V/40A in accordo alla normativa IEC/EN62446 • Database di oltre 30.000 moduli fotovoltaici gestibili tramite collegamento con il nuovo software HT AGORÀ (scaricabile nell' Area Download) • Test su moduli Monofacciali e Bifacciali •Misura e registrazione valori di Irraggiamento con unità remota SOLAR03 e collegamento Bluetooth I-V600 consente la rilevazione sul campo della Curva I-V e dei principali parametri caratteristici sia di un singolo modulo sia di stringhe di moduli per installazioni FV fino ad un massimo di 1500V e 40A. Per la misura della Curva I-V, I-V600 gestisce un database interno dei moduli aggiornabile in qualunque momento dall’utente e il confronto fra i dati rilevati e quelli nominali consente di determinare immediatamente se la stringa o il modulo rispetta i parametri di efficienza dichiarati dal costruttore. La rilevazione della Curva I-V è realizzabile anche decentrando le misure di irraggiamento e temperatura con uso dell’unità remota SOLAR03 sfruttando il collegamento Bluetooth con l’unità Master. Anche per I-V600 la visualizzazione sul display a fine prova della Curva IV è una chiarissima indicazione circa la conformità o meno alle specifiche dichiarate dal costruttore dei pannelli.