pagina iniziale

HT ITALIA SRL - HTIHV000424 XL424 DATALOGGER DI TENSIONE TRIFASE - HV000424

HT ITALIA SRL
copiacopia
HT ITALIA SRL - HTIHV000424 XL424  DATALOGGER DI TENSIONE TRIFASE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033100188509

Codice prodotto

HTIHV000424

Cod. produttore

HV000424

Produttore

HTI

XL423 è un Data Logger in grado di effettuare misure e registrazioni, in vero valore efficace (TRMS), di Tensione AC fino a 600V nell’ambito di sistemi elettrici Monofase per le più svariate applicazioni (valutazioni tensioni di rete, squilibrio sui carichi, ecc..). Lo strumento si presenta in una comoda e completamente portatile struttura completa di cavi per la misura della tensione con terminali a coccodrillo di sicurezza. Grazie ad un sofisticato algoritmo di gestione della memoria è possibileil monitoraggio di un impianto anche per tempi considerevoli. Esso infatti inizia a registrare con periodo di campionamento selezionabile tramite software tra i valori 1, 6, 30 e 60 secondi e, quando la memoria è quasi piena, sono “ricampionati” i valori precedentemente memorizzati in accordo con il successivo valore del periodo di campionamento, liberando così parte della memoria, proseguendo poi a registrare nuovi valori adottando il nuovo intervallo di misura. In tal modo è possibile mantenerelo strumento in registrazione fino a circa 1 anno. Ogni registrazione è mantenuta nella memoria interna ed è scaricabile e visibile a PC sempre tramite software dedicato. Il Data Logger XL423 è fornito inoltre con uno speciale velcro adesivo che rende possibile il suo collocamento in qualsiasi punto dell’installazione in cui è necessario eseguire le misurazioni. L’elevato grado di protezione (IP65) rende lo strumento completamente affidabile anche in estreme condizioni d’uso