HT ITALIA SRL - HTIHV000422 XL422 DATALOGGER DI CORRENTE TRIFASE - HV000422

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8033100188486
Codice prodotto
HTIHV000422
Cod. produttore
HV000422
Produttore
HTI
XL422 è un Data Logger in grado di effettuare misure e registrazioni, in vero valore efficace (TRMS), di Corrente AC fino a 2500A nell’ambito di sistemi elettrici Trifase 3-fili per le più svariate applicazioni (valutazioni su corrente di carico, potenze nominali di trasformatori, ecc..). Lo strumento si presenta in una comoda struttura completa di toroidi a pinza flessibile incorporati che consentono di abbracciare anche cavi o barre di grandi dimensioni. Grazie ad un sofisticato algoritmo di gestione della memoria è possibile il monitoraggio di un impianto anche per tempi considerevoli. Esso infatti inizia a registrare con periodo di campionamento selezionabile tramite software tra i valori 1, 6, 30 e 60 secondi e, quando la memoria è quasi piena, sono “ricampionati” i valori precedentemente memorizzati in accordo con il successivo valore del periodo di campionamento, liberando così parte della memoria, proseguendo poi a registrare nuovi valori adottando il nuovo intervallo di misura. Intal modo è possibile mantenere lo strumento in registrazione fino a circa 90 giorni. Ogni registrazione è mantenuta nella memoria interna ed è scaricabile e visibile a PC sempre tramite software dedicato. Il DataLogger XL422 è fornito inoltre con unospeciale velcro adesivo che rende possibile il suo collocamento in qualsiasi punto dell’installazione in cui è necessario eseguire le misurazioni. L’elevato grado di protezione (IP65) rende lo strumento completamente affidabile anche in estreme condizioni d’uso.


