HT ITALIA SRL - HTIHV000071 M71 MISURAT. DI TERRA A 2 PICCHETTI - HV000071

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Visualizzazione - Digitale
Memoria interna - no
Confezione
1 PZ
EAN
8033100844504
Codice prodotto
HTIHV000071
Cod. produttore
HV000071
Produttore
HTI
Visualizzazione:
Digitale
Memoria interna:
no
Il modello M71 è uno strumento innovativo realizzato per effettuare le misure resistenza di terra a 2-fili e 3-fili con metodo voltamperometrico in conformità alla normativa CEI 64-8. Lo strumento consente di effettuare le misure con un elevato campo di misura (50kOhm) ed una efficace compensazione automatica interna degli effetti di disturbo presenti sulle installazioni ed è dotato di una ergonomico design con selettore funzioni elettronico per rapida esecuzione dei test.Il metodo a 2-fili consente di eseguire la misura di terra sfruttando opportune masse estranee come riferimenti (superfici metalliche, tubazioni, conduttore di neutro, ecc...) che risulta particolarmente utile in ambienti civili dove, per problemi logistici, non è possibile usare il metodo a 3-fili. •Resistenza di Terra a 3-fili •Resistenza di Terra a 2-fili •Campo di misura fino a 50kOhm •Calibrazione dei cavi di misura •Compensazione automatica tensioni di disturbo


