pagina iniziale

ABB - S204M K25 Interruttore magnetotermico automatico 10KA 4P. S602020 - S602020

ABB S.P.A.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • numero di poli (totale) - 4

  • caratteristica di intervento - K

  • numero di poli protetti - 4

  • Corrente Nominale - 25 A

  • conduttore neutro a connessione - No

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4016779602020

Codice prodotto

ELS602020

Cod. produttore

S602020

Produttore

ABBS602020

numero di poli (totale):

4

caratteristica di intervento:

K

numero di poli protetti:

4

Corrente Nominale:

25 A

conduttore neutro a connessione:

No

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:

10 kA

Numero moduli DIN:

4

tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

dispositivi supplementari possibili:

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:

10 kA

Tensione Nominale:

400 V

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:

15 kA

sezione conduttore collegabile multifilare:

0.75÷25 mm²

frequenza:

50÷60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare:

0.75÷35 mm²

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:

25 kA

montaggio a incasso:

No

profondità di incasso:

69 mm

grado di protezione (IP):

IP20

tensione di isolamento nominale Ui:

440 V

antideflagrante:

No

categoria di sovratensione:

3

temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25÷55 °C

resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4 kV

classe di limitazione energetica:

3

grado di inquinamento:

3

S602020 - Gli interruttori magnetotermici System pro M compact S200 proteggono le installazioni da sovraccarichi e corto circuiti, assicurando affidabilità e sicurezza nelle operazioni. Sono disponibili in diverse caratteristiche (B, C, D, K, Z), configurazioni (1P, 2P, 3P, 4P), potere di interruzione (fino a 25 kA a 230/400 V CA ) e correnti nominali (fino a 100 A). Tutti gli interruttori magnetotermici della gamma S200 sono conformi alle norme CEI-EN 60898-1, CEI- EN 60947-2 e UL1077 e CSA 22.2 No. 235 (eccetto la versione 4,5kA), consentendo l'uso per applicazioni residenziali, commerciali e industriali. Associabili ai blocchi differenziali serie DDA 200