pagina iniziale

HT ITALIA SRL - HTIHR00JUPI JUPITER MULTIM.PROF.CON PR.VER.LOOP/RCD - HR00JUPI

HT ITALIA SRL
copiacopia
HT ITALIA SRL - HTIHR00JUPI JUPITER MULTIM.PROF.CON PR.VER.LOOP/RCD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Visualizzazione - Digitale

  • Selezione intervallo di misura - Automatico

  • Max. intervallo di misura della tensione AC - 690 V

  • Risoluzione minima tensione alternata - 100 mV

  • Max. intervallo di misura della tensione DC - 690 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033100848700

Codice prodotto

HTIHR00JUPI

Cod. produttore

HR00JUPI

Produttore

HTI

Visualizzazione:

Digitale

Selezione intervallo di misura:

Automatico

Max. intervallo di misura della tensione AC:

690 V

Risoluzione minima tensione alternata:

100 mV

Max. intervallo di misura della tensione DC:

690 V

Risoluzione minima tensione continua:

100 mV

Max. intervallo di misura della resistenza:

0.002 MOhm

Risoluzione minima resistenza:

0,1 ohm

Misurazione di frequenza:

Massimo campo di misura della frequenza:

0.999 kHz

Risoluzione minima della frequenza:

0,01 Hz

Prova di continuità:

Memoria del valore istantaneo (data hold):

Memoria dei valori massimi:

Memoria valori minimi:

Memoria di valore di picco:

Misurazione vero valore efficace (TRMS):

Categoria circuito di misura:

CAT IV

Tensione massima categoria circuito di misura:

600 V

HT rivoluziona il mercato della strumentazione portatile presentando il nuovo JUPITER che racchiude nelle dimensioni di un classico multimetro le funzioni normalmente presenti solo in strumentazione dedicata alla verifica della sicurezza elettrica ed in multimetri professionali. Oltre ad essere usati come dei potenti multimetri per misure in TRMS, consentono di realizzare test di sicurezza elettrica (RCD, Ra) in accordo alle prescrizioni della normativa CEI 64-8. E' realizzato in CAT IV 600V, con funzione autorange e display retroilluminato. Il design è estremamente moderno, accattivante ma allo stesso tempo ergonomico per offrire il massimo della praticità nell’utilizzo.