HT ITALIA SRL - HTIHR000701 HT701 MISURAT.ISOLAMENTO + MULTIMETRO - HR000701

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Visualizzazione - Digitale
Selezione intervallo di misura - Automatico
Max. intervallo di misura della tensione AC - 1000 V
Risoluzione minima tensione alternata - 0,01 mV
Max. intervallo di misura della tensione DC - 1000 V
Confezione
1 PZ
EAN
8033772796620
Codice prodotto
HTIHR000701
Cod. produttore
HR000701
Produttore
HTI
Visualizzazione:
Digitale
Selezione intervallo di misura:
Automatico
Max. intervallo di misura della tensione AC:
1000 V
Risoluzione minima tensione alternata:
0,01 mV
Max. intervallo di misura della tensione DC:
1000 V
Risoluzione minima tensione continua:
0,01 mV
Max. intervallo di misura della corrente AC:
4 A
Risoluzione minima corrente alternata:
10 µA
Max. intervallo di misura della corrente DC:
4 A
Risoluzione minima corrente continua:
10 µA
Max. intervallo di misura della resistenza:
40 MOhm
Risoluzione minima resistenza:
0,1 ohm
Misurazione della temperatura:
sì
Misurazione della capacità:
sì
Misurazione di frequenza:
sì
Prova di continuità/test diodi:
sì
Misurazione del valore relativo:
sì
Memoria del valore istantaneo (data hold):
sì
Memoria dei valori massimi:
sì
Memoria valori minimi:
sì
Misurazione vero valore efficace (TRMS):
sì
Memoria dei valori misurati:
sì
Categoria circuito di misura:
CAT IV