pagina iniziale

HT ITALIA SRL - HTIHR000322 HT322 MULTIMETRO DIGITALE CON TEMPERATUR - HR000322

HT ITALIA SRL
copiacopia
HT ITALIA SRL - HTIHR000322 HT322 MULTIMETRO DIGITALE CON TEMPERATUR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Indicazione / Visualizzazione - Digitale

  • Display multiplo - no

  • Selezione di campo - Manuale / automatico

  • Max tensione AC misurabile - 600 V

  • Risoluzione minima tensione AC - 0,1 mV

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033100843323

Codice prodotto

HTIHR000322

Cod. produttore

HR000322

Produttore

HTI

Indicazione / Visualizzazione:

Digitale

Display multiplo:

no

Selezione di campo:

Manuale / automatico

Max tensione AC misurabile:

600 V

Risoluzione minima tensione AC:

0,1 mV

Max tensione DC misurabile:

600 V

Risoluzione minima tensione DC:

0,1 mV

Max resistenza misurabile:

20 MOhm

Risoluzione minima resistenza:

0,1 Ohm

Con misurazione della temperatura:

Misura della capacità:

no

Misura della frequenza:

no

Test di resistenza / Prova diodo:

Con misuratore di rumore (dB):

no

Misura del valore relativo (REL):

no

Misura dell'induttanza:

no

Misura della conduttanza:

no

Memoria misura più recente (HOLD):

Memoria valore massimo (MAX):

Memoria valore minimo (MIN):

no

Memoria picco massimo (PEAK):

no

Misura vero valore efficace (TRMS):

no

Duty Cycle (ciclo di lavoro utile):

no

Memoria dei valori misurati:

no

Interfaccia:

no

Categoria del circuito di misura:

CAT IV (uso per correnti, tensioni e potenze molto alte)

Il modello HT322 rappresenta uno degli strumenti della nuova famiglia 320 di multimetri, comprendente anche gli strumenti HT321, HT326 e HT327, costruiti secondo i criteri della categoria di misura CAT IV 600V e pertanto adeguati per funzionare anche in stretta vicinanza di sorgenti di alimentazione in cui è richiesto uno standard elevato di sicurezza. L’HT322 esegue principalmente misure di Tensione AC e DC fino a 600V con funzioni complementari di Resistenza, Test continuità e Prova Diodi, oltre alla misura di temperatura in °C/°F con uso di termocoppie di tipo K. Lo strumento è progettato in accordo con la normativa di sicurezza EN61010-1 con protezione in Classe 2 (doppio isolamento).Il multimetro HT322 è dotato di un ampio display LCD e ogni funzione può essere selezionata tramite un commutatore a 6 posizioni. Ulteriori funzioni previste sono la misura del valori MAX di ogni grandezza, la funzione HOLD per il mantenimento dei dati a display e la possibilità di inserire il cambio manuale delle portate.Lo strumento dispone infine della funzione di Auto Power OFF dopo 15 minuti di non utilizzo per preservare la propria batteria interna