pagina iniziale

HT ITALIA SRL - HTIHR000065 HT65 MULTRIMETRO 4000PT TRMS 1500V - HR000065

HT ITALIA SRL
copiacopia
HT ITALIA SRL - HTIHR000065 HT65 MULTRIMETRO 4000PT TRMS 1500V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Visualizzazione - Digitale

  • Max. intervallo di misura della tensione AC - 1000 V

  • Max. intervallo di misura della tensione DC - 1500 V

  • Risoluzione minima tensione continua - 0,0001 mV

  • Selezione intervallo di misura - Automatico

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8052870678669

Codice prodotto

HTIHR000065

Cod. produttore

HR000065

Produttore

HTI

Visualizzazione:

Digitale

Max. intervallo di misura della tensione AC:

1000 V

Max. intervallo di misura della tensione DC:

1500 V

Risoluzione minima tensione continua:

0,0001 mV

Selezione intervallo di misura:

Automatico

Visualizzazione multipla:

no

Risoluzione minima tensione alternata:

0,0001 mV

Risoluzione minima corrente continua:

1000 µA

Risoluzione minima corrente alternata:

1000 µA

Tensione di prova nominale 1000 V:

no

Misurazione della temperatura TC:

no

Prova di continuità:

sì

Risoluzione minima resistenza:

0,1 ohm

Max. intervallo di misura della resistenza:

40 MOhm

Misurazione in milliohm con tecnica a 4 conduttori (connessione kelvin):

no

Analisi armonica/power quality:

no

Misurazione della capacità:

sì

Misurazione della temperatura RTD:

no

Misurazione di frequenza:

sì

Massimo campo di misura della frequenza:

10 kHz

Misurazione dell'Induttività:

no

Misurazione della conduttività:

no

Intervallo di misurazione della temperatura massima:

760 °C

Misurazione di potenza e d'energia:

no

Prova di continuità/test diodi:

sì

Interfaccia bluetooth:

no

Risoluzione minima della temperatura:

1 °C

Risoluzione minima della frequenza:

0,001 Hz

Massimo campo di misura della capacità:

40 µF

Risoluzione minima della capacità:

0,01 µF

Misurazione vero valore efficace (TRMS):

sì

Tensione di prova nominale 100 V:

no

Tensione di prova nominale 10 V:

no

Tensione di prova nominale 500 V:

no

Tensione di prova nominale 50 V:

no

Con misurazione di decibel (dB):

no

Tensione di prova nominale 250 V:

no

Tensione massima categoria circuito di misura:

600 V

Memoria dei valori massimi:

no

Misurazione del valore relativo:

no

Misurazione della lunghezza del cavo:

no

Memoria del valore istantaneo (data hold):

sì

Memoria di valore di picco:

no

Test di simmetria conduttore per collegamento a due fili a-b-e:

no

Memoria valori minimi:

no

Memoria dei valori misurati:

no

Interfaccia:

sì

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Categoria circuito di misura:

CAT IV

Misurazione del numero di giri:

no

Misurazioni del rapporto impulso-pausa:

no

Interfaccia IR:

no

Interruttore automatico:

no

Multimetro digitale TRMS per misure di tensione DC fino a 1500V