pagina iniziale

HT ITALIA SRL - HTIHR000002 HT62 MULT. DIGIT. 6000PT TRMS CATIV - HR000002

HT ITALIA SRL
copiacopia
HT ITALIA SRL - HTIHR000002 HT62 MULT. DIGIT. 6000PT TRMS CATIV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Visualizzazione - Digitale

  • Selezione intervallo di misura - Manuale/automatico

  • Max. intervallo di misura della tensione AC - 1000 V

  • Risoluzione minima tensione alternata - 1 mV

  • Max. intervallo di misura della tensione DC - 1000 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033100184273

Codice prodotto

HTIHR000002

Cod. produttore

HR000002

Produttore

HTI

Visualizzazione:

Digitale

Selezione intervallo di misura:

Manuale/automatico

Max. intervallo di misura della tensione AC:

1000 V

Risoluzione minima tensione alternata:

1 mV

Max. intervallo di misura della tensione DC:

1000 V

Risoluzione minima tensione continua:

0,1 mV

Max. intervallo di misura della corrente AC:

10 A

Risoluzione minima corrente alternata:

0,1 µA

Max. intervallo di misura della corrente DC:

10 A

Risoluzione minima corrente continua:

0,1 µA

Max. intervallo di misura della resistenza:

60 MOhm

Risoluzione minima resistenza:

0,1 ohm

Misurazione della temperatura TC:

Intervallo di misurazione della temperatura massima:

750 °C

Risoluzione minima della temperatura:

0,1 °C

Misurazione della capacità:

Massimo campo di misura della capacità:

1000 µF

Risoluzione minima della capacità:

0,00001 µF

Misurazione di frequenza:

Massimo campo di misura della frequenza:

40000 kHz

Risoluzione minima della frequenza:

0,001 Hz

Prova di continuità/test diodi:

Misurazione del valore relativo:

Prova di continuità:

Memoria del valore istantaneo (data hold):

Memoria dei valori massimi:

Memoria valori minimi:

Memoria di valore di picco:

no

Misurazione vero valore efficace (TRMS):

Misurazioni del rapporto impulso-pausa:

Memoria dei valori misurati:

no

Categoria circuito di misura:

CAT IV

Tensione massima categoria circuito di misura:

600 V

La nuova serie di multimetri professionali HT è frutto di un importante lavoro di ricerca effettuato presso i più esigenti utilizzatori di questo genere di apparecchiature, quindi laboratori dove la scelta di uno strumento di misura è condizionata da severi test circa la precisione, l’affidabilità e la sicurezza nell’ambito delle misure anche in condizioni estreme. Quindi una serie completa di multimetri tutti in grado di effettuare misure in TRMS, tutti realizzati in CAT IV a 600V, con funzione autorange disponibile su tutti i modelli e con possibilità di display retroilluminato. Il design è estremamente moderno, accattivante ma allo stesso tempo ergonomico per offrire il massimo della praticità nell’utilizzo. Display estremamente definito anche a colori per il modello di punta HT64. Nella tabella riassuntiva si potranno rilevare tutte le caratteristiche che contraddistinguono e valorizzano questa innovativa serie di strumenti professionali.