HT ITALIA SRL - HTIHR000001 HT63 MULT.DIG.PROF. 6000/60000 CATIV - HR000001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Visualizzazione - Digitale
Selezione intervallo di misura - Manuale/automatico
Max. intervallo di misura della tensione AC - 1000 V
Risoluzione minima tensione alternata - 0,1 mV
Max. intervallo di misura della tensione DC - 1000 V
Confezione
1 PZ
EAN
8033100184358
Codice prodotto
HTIHR000001
Cod. produttore
HR000001
Produttore
HTI
Visualizzazione:
Digitale
Selezione intervallo di misura:
Manuale/automatico
Max. intervallo di misura della tensione AC:
1000 V
Risoluzione minima tensione alternata:
0,1 mV
Max. intervallo di misura della tensione DC:
1000 V
Risoluzione minima tensione continua:
0,1 mV
Max. intervallo di misura della corrente AC:
10 A
Risoluzione minima corrente alternata:
0,1 µA
Max. intervallo di misura della corrente DC:
10 A
Risoluzione minima corrente continua:
0,1 µA
Max. intervallo di misura della resistenza:
60 MOhm
Risoluzione minima resistenza:
0,1 ohm
Misurazione della temperatura TC:
sì
Intervallo di misurazione della temperatura massima:
760 °C
Risoluzione minima della temperatura:
0,1 °C
Misurazione della capacità:
sì
Massimo campo di misura della capacità:
6000 µF
Risoluzione minima della capacità:
0,00001 µF
Misurazione di frequenza:
sì
Massimo campo di misura della frequenza:
10000 kHz
Risoluzione minima della frequenza:
0,001 Hz
Prova di continuità/test diodi:
sì
Misurazione del valore relativo:
sì
Prova di continuità:
sì
Memoria del valore istantaneo (data hold):
sì
Memoria dei valori massimi:
sì
Memoria valori minimi:
sì
Memoria di valore di picco:
sì
Misurazione vero valore efficace (TRMS):
sì
Misurazioni del rapporto impulso-pausa:
sì
Memoria dei valori misurati:
no
Categoria circuito di misura:
CAT IV
Tensione massima categoria circuito di misura:
600 V