HT ITALIA SRL - HTIHP009023 HT9023 PINZA POTEN./ARMON. TRMS AC/DC CA - HP009023

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Visualizzazione - Grafico
Con display retroilluminato - sì
Intervallo di misura corrente/DC - 0.1...999.9 A
Intervallo di misura corrente/AC - 1...999.9 A
Tipo di corrente - AC/DC
Confezione
1 PZ
EAN
8033772792196
Codice prodotto
HTIHP009023
Cod. produttore
HP009023
Produttore
HTI
Visualizzazione:
Grafico
Con display retroilluminato:
sì
Intervallo di misura corrente/DC:
0.1...999.9 A
Intervallo di misura corrente/AC:
1...999.9 A
Tipo di corrente:
AC/DC
Misurazione vero valore efficace (TRMS):
sì
Misurazione della tensione, AC:
sì
Misurazione della tensione, DC:
sì
Intervallo di misura resistenza:
sì
Misurazione di frequenza:
sì
Misurazione della potenza:
sì
Misurazione armonica:
sì
Apertura della pinza:
45 mm
Interfaccia:
sì
Categoria circuito di misura:
CAT IV
Tensione massima categoria circuito di misura:
600 V
Prova di continuità:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20