pagina iniziale

HT ITALIA SRL - HTIHP003004 HP30C2/3 TRASD. RAP.2000-200A/1V - HP003004

HT ITALIA SRL
copiacopia
HT ITALIA SRL - HTIHP003004 HP30C2/3 TRASD. RAP.2000-200A/1V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Visualizzazione - Analogico

  • Visualizzazione a barre analogica - no

  • Intervallo di misura corrente/AC - 0.1...2000 A

  • Misurazione vero valore efficace (TRMS) - no

  • Misurazione della tensione, AC - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033100846591

Codice prodotto

HTIHP003004

Cod. produttore

HP003004

Produttore

HTI

Visualizzazione:

Analogico

Visualizzazione a barre analogica:

no

Intervallo di misura corrente/AC:

0.1...2000 A

Misurazione vero valore efficace (TRMS):

no

Misurazione della tensione, AC:

no

Misurazione della tensione, DC:

no

Intervallo di misura resistenza:

no

Misurazione della potenza:

no

Misurazione della corrente di dispersione:

no

Misurazione armonica:

no

Misurazione in cavo con conduttore di andata e ritorno:

no

Apertura della pinza:

70 mm

Esecuzione come adattatore per collegamento a multimetro:

no

Interfaccia:

no

Categoria circuito di misura:

CAT III

Prova di continuità:

no