pagina iniziale
in esaurimento

HT ITALIA SRL - HTIHN008000 THT8 TERMOCAM 120X90PXL 400 C USB C ANDR - HN008000

HT ITALIA SRL
copiacopia
HT ITALIA SRL - HTIHN008000 THT8 TERMOCAM 120X90PXL 400 C USB C ANDR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Risoluzione del sensore (orizzontale) - 120 px

  • Risoluzione del sensore (verticale) - 90 px

  • Registrazione video -

  • Sensibilità termica a 30 °C - 0.05 °C

  • Campo di misura della temperatura - -20...400 °C

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8052870672902

Codice prodotto

HTIHN008000

Cod. produttore

HN008000

Produttore

HTI

Risoluzione del sensore (orizzontale):

120 px

Risoluzione del sensore (verticale):

90 px

Registrazione video:

Sensibilità termica a 30 °C:

0.05 °C

Campo di misura della temperatura:

-20...400 °C

Banda di frequenza:

8...14 µm

Campo visivo (FOV) orizzontale:

50 °

Campo visivo (FOV) verticale:

38 °

Campo visivo istantaneo (IFOV):

7.3 m rad

Autofocus:

Zoom digitale:

32

Con funzione memoria:

Collegamento USB:

Temperatura ambiente:

0...35 °C

Grado di protezione (IP):

IP54

THT8 Termocamera tascabile con connettore USB C per Smartphone - THT8 è la nuova termocamera ultra-compatta e tascabile dotata di un sensore IR ad alta risoluzione 120x90pxl, di un campo di misura -20°C ÷ 400°C e di un campo visivo di 50°x 38°, che la rende idonea all’utilizzo per comuni e frequenti interventi di manutenzione idraulica, meccanica o elettrica. Grazie alle sue ridotte dimensioni è perfetta per essere montata direttamente sul proprio smartphone, ed ad essere utilizzabile tramite la nuova e comoda applicazione HT Smart Camera (disponibile solo per Android).