pagina iniziale

HT ITALIA SRL - HTIHN006000 THT600 TERMOCAMERA 384X288PXL PIP MAX 65 - HN006000

HT ITALIA SRL
copiacopia
HT ITALIA SRL - HTIHN006000 THT600 TERMOCAMERA 384X288PXL PIP MAX 65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8052870672414

Codice prodotto

HTIHN006000

Cod. produttore

HN006000

Produttore

HTI

THT600 Termocamera a infrarossi avanzata con risoluzione 384x288pxl - THT600 è la nuova termocamera professionale avanzata dotata di un sensore IR ad alta risoluzione 384 x 288pxl che la rende idonea sia all’uso nell' ambito di impianti elettrici, meccanici, idraulici, di ventilazione e refrigerazione, edile, e fotovoltaico. É dotata di un campo di misura di -20°C ÷ 650.0°C e un campo visivo di 17.3°x 12.7°, producendo immagini e video termici ad alta risoluzione, oltre a consentire le funzioni di AutoFusion e Picture in Picture. Dispone inoltre di un cinturino ergonomico e di un distanziometro laser integrato, che permette di misurare la distanza dal soggetto in analisi. La termocamera è dotata di una moderna struttura interna a icone ed un display touch-screen capacitivo ad alta luminosità. Grazie alla connessione Wi-Fi è possibile scaricare i termogrammi sul tuo dispositivo mobile e tramite la nuova e comoda applicazione HT Pro Camera potrai creare report in PDF e condividerli velocemente.