pagina iniziale

HT ITALIA SRL - HTIHN000107 HTA107 TERMOIGROMETRO UMIDITA A CONTATT - HN000107

HT ITALIA SRL
copiacopia
HT ITALIA SRL - HTIHN000107 HTA107 TERMOIGROMETRO UMIDITA  A CONTATT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Visualizzazione - Digitale

  • Visualizzazione multipla -

  • Intervallo di misura - -28...77 °C

  • Termocoppia tipo B - no

  • Termocoppia tipo E - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033772796712

Codice prodotto

HTIHN000107

Cod. produttore

HN000107

Produttore

HTI

Visualizzazione:

Digitale

Visualizzazione multipla:

Intervallo di misura:

-28...77 °C

Termocoppia tipo B:

no

Termocoppia tipo E:

no

Termocoppia tipo J:

no

Termocoppia tipo K:

no

Termocoppia tipo N:

no

Termocoppia tipo R:

no

Termocoppia tipo S:

no

Termocoppia tipo T:

no

Termocoppia RTD:

no

Misurazione della temperatura differenziale:

no

Misurazione dell'umidità relativa dell'aria:

Misurazione dell'umidità del materiale:

no

Memoria dei valori misurati:

Sensore separato:

no

Misurazione a infrarossi:

HTA107 Termoigrometro multifunzione per misura umidità dei materiali con sonda a contatto e sonda di penetrazione - HTA107 consente la misura dell' umidità dei materiali con sonda a contatto e sonda di penetrazione. Tale strumento permette anche di eseguire misure di temperatura a infrarossi e calcolo del differenziale di temperatura per stabilire le situazioni di condensazione su superfici. E' dotato di retroilluminazione del display al fine di rendere agevoli le letture in ambienti scarsamente illuminati.