HT ITALIA SRL - HTIHN000106 HTA106 TERMOIGROMETRO DIGITALE PORT. - HN000106

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Visualizzazione - Digitale
Visualizzazione multipla - sì
Intervallo di misura - -20...60 °C
Termocoppia tipo B - no
Termocoppia tipo E - no
Confezione
1 PZ
EAN
8033100187267
Codice prodotto
HTIHN000106
Cod. produttore
HN000106
Produttore
HTI
Visualizzazione:
Digitale
Visualizzazione multipla:
sì
Intervallo di misura:
-20...60 °C
Termocoppia tipo B:
no
Termocoppia tipo E:
no
Termocoppia tipo J:
no
Termocoppia tipo K:
no
Termocoppia tipo N:
no
Termocoppia tipo R:
no
Termocoppia tipo S:
no
Termocoppia tipo T:
no
Termocoppia RTD:
no
Misurazione della temperatura differenziale:
no
Misurazione dell'umidità relativa dell'aria:
sì
Misurazione dell'umidità del materiale:
no
Memoria dei valori misurati:
sì
Sensore separato:
no


