HT ITALIA SRL - HTIHA100003 KIT4000 KIT 2 PUNTALI R/N + 2 COCCOD. R/ - HA100003
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tecnica di innesto - 2 mm
Tensione di funzionamento massima - 1000 V
Categoria circuito di misura - CAT III
Con valigia/borsa - no
Capacità di carico corrente - 10 A
Confezione
1 PZ
EAN
8033100186277
Codice prodotto
HTIHA100003
Cod. produttore
HA100003
Produttore
HTI
Tecnica di innesto:
2 mm
Tensione di funzionamento massima:
1000 V
Categoria circuito di misura:
CAT III
Con valigia/borsa:
no
Capacità di carico corrente:
10 A


