pagina iniziale

HT ITALIA SRL - HTIHA000760 XLITE LAMPADA DA LAVORO RICARICABILE - HA000760

HT ITALIA SRL
copiacopia
HT ITALIA SRL - HTIHA000760 XLITE LAMPADA DA LAVORO RICARICABILE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Torcia di segnalazione

  • Ricaricabile -

  • Tipo di batteria - Accumulatore a installazione fissa

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033100185355

Codice prodotto

HTIHA000760

Cod. produttore

HA000760

Produttore

HTI

Tipologia:

Torcia di segnalazione

Ricaricabile:

Tipo di batteria:

Accumulatore a installazione fissa

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Nero

Batterie in dotazione:

Lunghezza:

320 mm

Numero di batterie:

1

Con lampada inclusa:

XLITE: lampada da lavoro equipaggiata con bulbi LED di ultima generazione per assicurare un’autonomia decisamente più lunga rispetto a delle normali lampade alogene. Il modello XLITE è equipaggiato di una batteria ricaricabile e di caricabatteria sia da auto che da rete per assicurare la massima flessibilità di utilizzo in ogni situazione. Inoltre XLITE è estremamente resistente al calpestio anche di pesanti veicoli, il che la rende una compagna di lavoro indistruttibile e durevole nel tempo.La lampada èprovvista di un potente magnete che permette l’ancoraggio a qualsiasi superficie metallica come per esempio un quadro elettrico.