HT ITALIA SRL - HTIHA000754 KITMPPDCC KIT 2 COCC. PER MPP300-DC NR - HA000754
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tecnica di innesto - 4 mm
Tensione di funzionamento massima - 600 V
Categoria circuito di misura - CAT IV
Con valigia/borsa - no
Capacità di carico corrente - 36 A
Confezione
1 PZ
EAN
8033772794909
Codice prodotto
HTIHA000754
Cod. produttore
HA000754
Produttore
HTI
Tecnica di innesto:
4 mm
Tensione di funzionamento massima:
600 V
Categoria circuito di misura:
CAT IV
Con valigia/borsa:
no
Capacità di carico corrente:
36 A


