HT ITALIA SRL - HTIHA000144 YAAMK0001HT0 KIT COCCODRILLI R/N (4MM) - HA000144
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tecnica di innesto - 4 mm
Tensione di funzionamento massima - 1000 V
Categoria circuito di misura - CAT IV
Con valigia/borsa - no
Capacità di carico corrente - 10 A
Confezione
1 PZ
EAN
8033772794466
Codice prodotto
HTIHA000144
Cod. produttore
HA000144
Produttore
HTI
Tecnica di innesto:
4 mm
Tensione di funzionamento massima:
1000 V
Categoria circuito di misura:
CAT IV
Con valigia/borsa:
no
Capacità di carico corrente:
10 A


