pagina iniziale
in esaurimento

HONEYWELL SAFETY PRO - HYENF35/10XL/SP GUANTO OIL GRIP - S10 - IMBALLO SINGOLO - NF35/10XL/SP

copiacopia
HONEYWELL SAFETY PRO - HYENF35/10XL/SP GUANTO OIL GRIP  - S10 - IMBALLO SINGOLO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Taglia di guanti - 10

  • Taglia di guanti (US) - XL

  • Esecuzione lunga - no

  • Qualità del materiale - Poliammide

  • Colore - Verde

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3603835522814

Codice prodotto

HYENF35/10XL/SP

Cod. produttore

NF35/10XL/SP

Produttore

HYE

Taglia di guanti:

10

Taglia di guanti (US):

XL

Esecuzione lunga:

no

Qualità del materiale:

Poliammide

Colore:

Verde

Protezione da rischi meccanici:

Tipologia:

Guanto con dita

Isolato:

no

Rivestimento:

Palmo rivestito

Tipo di chiusura:

Banda elastica

Forma di consegna:

Paio

Tipo di polsino:

Risvolto, lunghezza polso

Guanto in maglia di poliammide verde. Spalmatura in nitrile Microfinish nero su palmo e polpastrelli. Polso in maglia elastica. VANTAGGI: • COMFORT - La costruzione in maglia senza cuciture ergonomica si adatta meglio alla forma naturale della mano per una maggiore robustezza e durata e per un comfort e una ventilazione superiori. Con il loro design ergonomico i guanti si adattano alla forma naturale della mano per una vestibilità più confortevole e consentono un uso prolungato e un minore affaticamento.• RESISTENZA - Il filato in poliammide riduce la sfilacciatura per le applicazioni più sensibili e può essere facilmente lavato per una vita utile prolungato. La spalmatura in nitrile Microfinish offre una presa superiore grazie alle migliaia di microscopiche sacche che creano un vuoto che disperde i fluidi e consente all'intera superficie di presa di creare un contatto pulito con l'oggetto. Resta flessibile e impermeabile a contatto con l'olio. • IGIENE - I colori scuri proteggono maggiormente il guantodallo sporco. Il dorso aperto offre una ventilazione superiore. CERTIFICAZIONI: • Categoria DPI: 2 • Attestato EU: 0075/797/162/08/18/1706 • Certificazioni: EN 0075/797/162/02/13/0158