pagina iniziale

HONEYWELL SAFETY PRO - HYE2232230-07 PERFECT FIT GLOVE POLYTRIL - 2232230-07

copiacopia
HONEYWELL SAFETY PRO - HYE2232230-07 PERFECT FIT GLOVE POLYTRIL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

EAN

3603835500034

Codice prodotto

HYE2232230-07

Cod. produttore

2232230-07

Produttore

HYE

Guanto in maglia di poliammide bianco. Rivestimento in nitrile grigio resistente all'olio sul palmo e sulle punte delle dita. Polso in maglia elastico. Finezza 13. Lunghezza : 25 cm. Confort La tecnica in maglia permette al guanto di conformarsi con più facilità alla mano, offrendo una buona destrezza. Il guanto offre il massimo confort e una buona resistenza. La maglia stretta migliora la tenuta del guanto, limita la penetrazione dello sporco e offre una buona sensibilità tattile. Il dorso ventilato migliora la trapirazione del guanto. Il polso in maglia elastica migliora la tenuta del guanto. Resistenza Il rivestimento in nitrile sul palmo e sulla punta delle dita offre un'eccellente resistenza all'abrasione ed è impermeabile agli oli. Igiene Il rivestimento grigio rende il guanto resistente allo sporco, aumentandone la durabilità.