pagina iniziale

HISENSE - HSZ55U87GQ UQLEDTV 139cm UHD 120Hz T2/C/S SmartTV I - 55U87GQ

HISENSE
copiacopia
HISENSE - HSZ55U87GQ UQLEDTV 139cm UHD 120Hz T2/C/S SmartTV I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tecnologia - Altro

  • Diagonale schermo visibile - 139 cm

  • DVB-C2-Tuner - no

  • DVB-S2-Tuner - sì

  • Diagonale schermo in pollici - 55 inch

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6942147467824

Codice prodotto

HSZ55U87GQ

Cod. produttore

55U87GQ

Produttore

HSZ

Tecnologia:

Altro

Diagonale schermo visibile:

139 cm

DVB-C2-Tuner:

no

DVB-S2-Tuner:

sì

Diagonale schermo in pollici:

55 inch

DVB-T2-Tuner (Codec H.264):

sì

Risoluzione:

4K UHD

Smart-TV:

sì

Tuner DVB-S:

sì

Numero di collegamenti HDMI:

4

Frequenza di ripetizione immagine:

120 Hz

Tuner DVB-C:

sì

Larghezza:

1233 mm

Tuner DVB-T:

sì

Colore:

Antracite

Tipo di processore:

Quad Core

Unità DVD presente:

no

Profondità:

307 mm

Numero di collegamenti USB:

2

Modalità hotel:

sì

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Peso:

19 kg

Altezza:

780 mm

Compatibile con Google Assistant:

sì

Supporto disponibile IFTTT:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

sì

Classe di efficienza energetica (2019 /2013/UE):

G