pagina iniziale

HISENSE - HSZ43A6BG LEDTV 108cm UHD 60Hz T2CS SmartTV QuadC - 43A6BG

HISENSE
copiacopia
HISENSE - HSZ43A6BG LEDTV 108cm UHD 60Hz T2CS SmartTV QuadC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tecnologia - LED

  • Diagonale schermo visibile - 108 cm

  • DVB-C2-Tuner - no

  • DVB-S2-Tuner - sì

  • Diagonale schermo in pollici - 43 inch

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6942147474396

Codice prodotto

HSZ43A6BG

Cod. produttore

43A6BG

Produttore

HSZ

Tecnologia:

LED

Diagonale schermo visibile:

108 cm

DVB-C2-Tuner:

no

DVB-S2-Tuner:

sì

Diagonale schermo in pollici:

43 inch

DVB-T2-Tuner (Codec H.264):

sì

Risoluzione:

4K UHD

Smart-TV:

sì

Tuner DVB-S:

sì

Numero di collegamenti HDMI:

3

Frequenza di ripetizione immagine:

60 Hz

Tuner DVB-C:

sì

Larghezza:

963 mm

Tuner DVB-T:

sì

Colore:

Nero

Tipo di processore:

Quad Core

Unità DVD presente:

no

Profondità:

196 mm

Numero di collegamenti USB:

2

Modalità hotel:

sì

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Peso:

6.9 kg

Altezza:

614 mm

Compatibile con Google Assistant:

sì

Supporto disponibile IFTTT:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

sì

Classe di efficienza energetica (2019 /2013/UE):

G