pagina iniziale

HILTRON LAND SRL - C1AXM6 RIVELATORE INFRAROSSI A TENDA PER PORTE, - XM6

HLT
copiacopia
HILTRON LAND SRL - C1AXM6 RIVELATORE INFRAROSSI A TENDA PER PORTE,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di segnalazione - Passivo infrarossi

  • Tipo di montaggio - Struttura

  • Corrente d'esercizio - 2 mA

  • Tensione d'esercizio - 12...12 V

  • Caratteristica - Tenda

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056450411035

Codice prodotto

C1AXM6

Cod. produttore

XM6

Produttore

HLT

Tipo di segnalazione:

Passivo infrarossi

Tipo di montaggio:

Struttura

Corrente d'esercizio:

2 mA

Tensione d'esercizio:

12...12 V

Caratteristica:

Tenda

Altezza:

26 mm

Larghezza:

77 mm

Profondità:

24.5 mm

Sistema radio:

no

RIVELATORE INFRAR. A TENDA PER PORTE,FINESTRE SERIE XM. •Blocco di chiusura a vite •Tamper di protezione antiapertura •Conforme alla norma CEI EN 50131-1