pagina iniziale

HILTRON LAND SRL - C1AXM360DT RIVELATORE DOPPIA TECNOLOGIA A SOFFITTO - XM360DT

HLT
copiacopia
HILTRON LAND SRL - C1AXM360DT RIVELATORE DOPPIA TECNOLOGIA A SOFFITTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Altro

  • Tipo di segnalazione - Infrarossi/microonde (Dual)

  • Caratteristica - Superficie

  • Corrente d'esercizio - 25 mA

  • Tensione d'esercizio - 12...12 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056450411080

Codice prodotto

C1AXM360DT

Cod. produttore

XM360DT

Produttore

HLT

Tipo di montaggio:

Altro

Tipo di segnalazione:

Infrarossi/microonde (Dual)

Caratteristica:

Superficie

Corrente d'esercizio:

25 mA

Tensione d'esercizio:

12...12 V

Larghezza:

99 mm

Diametro:

85 mm

Monitoraggio della copertura:

sì

Rivelatore a soffitto doppia tecnologia. Caratteristiche Funzionali : - Funzionamento in AND - Rivelazione ad effetto Doppler - Tamper di protezione antiapertura - Conforme alla norma CEI EN 50131-1. Sensore microonda 24,125GHz • Tensione nominale di alimentazione 12Vcc ±10% • Assorbimento massimo 25mA (su +12V); 1mA (su MPX) • Copertura 6 mt • Temperatura di funzionamento +5° C ÷ + 40° C • Dimensioni (LxAxP) Ø 99 x 85 mm.