pagina iniziale

HILTRON LAND SRL - C1AXM15 RIVELATORE INFRAROSSI PASSIVI, PORTATA 1 - XM15

HLT
copiacopia
HILTRON LAND SRL - C1AXM15 RIVELATORE INFRAROSSI PASSIVI, PORTATA 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Area di copertura - 120 °

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Infrarossi passivi

  • Sistema radio - no

  • Caratteristica - Superficie (per monitorare in ampiezza)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056450411004

Codice prodotto

C1AXM15

Cod. produttore

XM15

Produttore

HLT

Area di copertura:

120 °

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:

Infrarossi passivi

Sistema radio:

no

Caratteristica:

Superficie (per monitorare in ampiezza)

Corrente di esercizio:

2 mA

Tensione di esercizio:

12...12 V

Altezza:

80 mm

Larghezza:

59 mm

Profondità:

52 mm

RIVELATORE AD INFRAROSSI PASSIVI PER SERIE XM. •Completo di snodo anti-disorientamento •Blocco di chiusura a vite •Sensibilità automatica in funzione dei cambiamenti di temperatura •Tamper di protezione antiapertura •Conforme alla norma CEI EN 50131-1