HILTRON LAND SRL - C1APROTEC9 CENTRALE ANTIFURTO 8 ZONE + 24H - PROTEC9

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione d'esercizio - 230 V
Con alimentatore - sì
Alimentazione elettrica d'emergenza integrata - no
Altezza - 230 mm
Larghezza - 280 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8056450410953
Codice prodotto
C1APROTEC9
Cod. produttore
PROTEC9
Produttore
HLT
Tensione d'esercizio:
230 V
Con alimentatore:
sì
Alimentazione elettrica d'emergenza integrata:
no
Altezza:
230 mm
Larghezza:
280 mm
Profondità:
96 mm
CENTRALE ANTIFURTO 8 ZONE + 24H. •Inserimento/disinserimento con chiave meccanica integrata sul pannello o con sistema di comando opzionale •Tamper di protezione antiapertura •Parzializzazione ed esclusione zone con pulsanti •Autoinibizione di ogni zona (se non ripristinata) dopo aver generato un allarme •Conforme alla norma CEI EN 50131-1