pagina iniziale

HILTRON LAND SRL - C1APROTEC3 CENTRALE ANTIFURTO 2 ZONE + 24H NON ESCL - PROTEC3

HLT
copiacopia
HILTRON LAND SRL - C1APROTEC3 CENTRALE ANTIFURTO 2 ZONE + 24H NON ESCL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'esercizio - 230 V

  • Con alimentatore -

  • Alimentazione elettrica d'emergenza integrata - no

  • Altezza - 230 mm

  • Larghezza - 280 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056450410960

Codice prodotto

C1APROTEC3

Cod. produttore

PROTEC3

Produttore

HLT

Tensione d'esercizio:

230 V

Con alimentatore:

Alimentazione elettrica d'emergenza integrata:

no

Altezza:

230 mm

Larghezza:

280 mm

Profondità:

96 mm

CENTRALE ANTIFURTO 2Z + 24H NON ESCLUDIBILE. •Inserimento/disinserimento con chiave meccanica integrata sul pannello o con sistema di comando opzionale •Tamper di protezione antiapertura •Autoinibizione di ogni zona (se non ripristinata) dopo aver generato un allarme •Conforme alla norma CEI EN 50131-1