pagina iniziale
in esaurimento

HILTRON LAND SRL - C1AKXMR4000 KIT CON CENTRALE IBRIDA XMR4000 +3 RIVEL - KXMR4000

HLT
copiacopia
HILTRON LAND SRL - C1AKXMR4000 KIT CON CENTRALE IBRIDA XMR4000 +3 RIVEL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'esercizio - 230 V

  • Adatto a bus - sì

  • Alimentazione elettrica d'emergenza integrata - sì

  • Altezza - 285 mm

  • Larghezza - 245 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072591765

Codice prodotto

C1AKXMR4000

Cod. produttore

KXMR4000

Produttore

HLT

Tensione d'esercizio:

230 V

Adatto a bus:

sì

Alimentazione elettrica d'emergenza integrata:

sì

Altezza:

285 mm

Larghezza:

245 mm

Profondità:

73 mm

Kit centrale multiplexer e via radio KXMR4000 composto da: 1 Centrale 4 zone cablate, 200 zone linea bus/radio per 4 impianti Gsm e lan integrati (XMR4000) 1 sirena esterna autoalimentata serie XM (XM310) 1 Sirena elettronica piezo (SP31) 1 Lettore PX (XM100PX) 3 Rilevatore doppia tecnologia (XM12DG) 1 Contatto magnetico incasso per serie XM (XM56) 1 Contatto magnetico esterno per serie XM (XM58)