pagina iniziale

HILTRON LAND SRL - C1AKPROTEC5X KIT CON CENTRALE PROTEC5X +3 RIVELATORI - KPROTEC5X

HLT
copiacopia
HILTRON LAND SRL - C1AKPROTEC5X KIT CON CENTRALE PROTEC5X +3 RIVELATORI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'esercizio - 230 V

  • Con alimentatore - sì

  • Altezza - 230 mm

  • Larghezza - 280 mm

  • Profondità - 95 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056450410021

Codice prodotto

C1AKPROTEC5X

Cod. produttore

KPROTEC5X

Produttore

HLT

Tensione d'esercizio:

230 V

Con alimentatore:

sì

Altezza:

230 mm

Larghezza:

280 mm

Profondità:

95 mm

KIT CON CENTRALE PROTEC5X + ACCESSORI, •1 x PROTEC5X CENTRALE ANTIFURTO 3Z.+24H CON CHIAVE ELETTR.- IMQ •1 x SA310 SIRENA AUTOALIMENTATA PER ESTERNO IMQ •1 x SP31 SIRENA ELETTRONICA PIEZO IMQ •1 x C58 ONTATTO MAGNETICO •1 x C56 CONTATTO CILINDRICO AD INCASSO •3 x DG12 RIVELATORE DOPPIA TECNOLOGIA •1 x MP04062 Plastica Maniglia Verde