HILTRON LAND SRL - C1AKPROTEC4 KIT CON CENTRALE PROTEC4 +2 RIVELATORI I - KPROTEC4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione d'esercizio - 230 V
Con alimentatore - sì
Altezza - 230 mm
Larghezza - 280 mm
Profondità - 96 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8056450410014
Codice prodotto
C1AKPROTEC4
Cod. produttore
KPROTEC4
Produttore
HLT
Tensione d'esercizio:
230 V
Con alimentatore:
sì
Altezza:
230 mm
Larghezza:
280 mm
Profondità:
96 mm
KIT CON CENTRALE PROTEC4 + ACCESSORI:•1 x PROTEC4 CENTRALE ANTIFURTO 3 ZONE + 24H •1 x SK103 KIT 3 CHIAVI ELETTRONICHE •2 x IR10 RIVELATORE VOLUMETRICO AD INFRAROSSI PASSIVI •1 x SA310 SIRENA AUTOALIMENTATA PER ESTERNO IMQ•1 x MP04062 Plastica Maniglia Verde


