HILTRON LAND SRL - C1AIR8 RIVELATORE AD INFRAROSSI PASSIVI A TENDA - IR8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Struttura
Tipo di segnalazione - Passivo infrarossi
Sistema radio - no
Caratteristica - Tenda
Corrente d'esercizio - 28 mA
Confezione
1 PZ
EAN
8056450410311
Codice prodotto
C1AIR8
Cod. produttore
IR8
Produttore
HLT
Tipo di montaggio:
Struttura
Tipo di segnalazione:
Passivo infrarossi
Sistema radio:
no
Caratteristica:
Tenda
Corrente d'esercizio:
28 mA
Tensione d'esercizio:
12...12 V
Altezza:
117 mm
Larghezza:
38 mm
Profondità:
25 mm
Rivelatore infrarossi passiviper porte e finestre. Tamper di protezione antiapertura. LED di segnalazione. Uscite relè a stato solido NC 100mA, 50Vcc max. Conforme alla norma CEI EN 50131-1


