pagina iniziale

HILTRON LAND SRL - C1AIR364 RIVELATORE AD INFRAROSSI PASSIVI DA SOFF - IR364

HLT
copiacopia
HILTRON LAND SRL - C1AIR364 RIVELATORE AD INFRAROSSI PASSIVI DA SOFF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di segnalazione - Passivo infrarossi

  • Tipo di montaggio - Struttura

  • Corrente d'esercizio - 15 mA

  • Tensione d'esercizio - 12...24 V

  • Caratteristica - Superficie

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056450411349

Codice prodotto

C1AIR364

Cod. produttore

IR364

Produttore

HLT

Tipo di segnalazione:

Passivo infrarossi

Tipo di montaggio:

Struttura

Corrente d'esercizio:

15 mA

Tensione d'esercizio:

12...24 V

Caratteristica:

Superficie

Profondità:

31 mm

Diametro:

85 mm

Sistema radio:

no

RIVELATORE AD INFRAROSSI PASSIVI DA SOFFITTO 12/24V.•Sensibilità automatica in funzione dei cambiamenti di temperatura •Funzionamento "Conta impulsi" con reset automatico •Tamper di protezione antiapertura •LED di segnalazione •Conforme alla norma CEI EN50131-1